Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Nombre de postes3
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Collecteur de base de cassette pour vanne SV2000
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
- Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- 6 tailles de port disponibles