Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale53.5 mm
- Longueur totale83.5 mm
- Largeur totale22 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT
- Poids0.12 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.64 (P à A, B) Cv, 0.66 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale100 kPa
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤22 ms
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.65 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS