Motion
SYA7420-N11N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA7420-N11N-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI04576623
N° MFRSYA7420-N11N-F2
Price$82.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA7420-N11N-F2

VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI04576623
N° MFRSYA7420-N11N-F2
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
Price$82.83/each

Spécifications

Details

  • Direction du débit
    6-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA7420-N11N-F2
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

You May Also Like

Les clients ont également acheté