Motion
SYJA7340-02N
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576777
N° MFRSYJA7340-02N
Prix97.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576777
N° MFRSYJA7340-02N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Série
    SYJA
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SYJA7340-02N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Joint en caoutchouc
  • Conductance sonique : C - 2.9dm3/(s·bar)
  • Taille du cylindre applicable : ø50

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté