Motion
UEEP208
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04594291
N° MFRUEEP208
Prix397.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04594291
N° MFRUEEP208
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
Prix397.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    58.70 mm
  • Largeur de la base
    67 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    148 mm à 164 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    222 mm
  • Largeur totale
    67 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UE208
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEEP200
  • CUP_NON
    0808250444304

Aperçu

Description du fabricant
UEEP208 40MM BLOC D’OREILLER