Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage69.80 mm
- Largeur de la base63.5 mm
- Longueur du boulon du centre au centre171.5 mm à 215.9 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur totale266.70 mm
- Largeur totale65.4 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUE210
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUESP200
- CUP_NON0808250457250