Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.299 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUE204-12MZ20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEF200NPMZ20
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250444403
Aperçu
Description du fabricant
UEF204-12NPMZ20 3/4 4-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité