Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-7/16 po, 61.89 mm
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.5670 po, 39.79 mm
- Dimensions du boîtier1-11/64 po, 29.76 mm
- Largeur du boîtier1-11/64 po, 29.76 mm
- Largeur de la bague intérieure1.5670 po, 39.79 mm
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Largeur totale1-37/64 po, 40 mm
- Diamètre de l’arbre1-1/4 po, 31.75 mm
- Fente Espacement2.4375 po
- Fente Largeur17/32 po, 13.49 mm
- Poids1.5 lb, 0.68 kg
Détails
- Série de roulementsUEWTPL200MZ20
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL206-20MZ20W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250463022
- MatérielThermoplastique PBT
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Roulement de rechangeUE206-20MZ20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEWTPL200MZ20W
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250463022