Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.4375 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.165 po
- Longueur totale Diamètre6.5000 po
- Diamètre du pilote4-21/64 po
- Désactivation de l’unité1-15/32 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUK210+HE2310
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+HE2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250465330