Motion
UKFCX12+H2312

AMI BEARINGS INC
UKFCX12+H2312

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596168
N° MFRUKFCX12+H2312
Prix554.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFCX12+H2312

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596168
N° MFRUKFCX12+H2312
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
Prix554.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    165 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    62 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    194 mm
  • Diamètre du pilote
    140 mm
  • Désactivation de l’unité
    43 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 kgf
  • Roulement de rechange
    UKX12+H2312
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFCX00+H2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250465958

Aperçu

Description du fabricant
UKFCX12+H2312 55MM CHARIOT FLG PILOTE