Motion
UKST209+H2309

AMI BEARINGS INC
UKST209+H2309

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI04596218
N° MFRUKST209+H2309
Prix230.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKST209+H2309

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI04596218
N° MFRUKST209+H2309
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
Prix230.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    144.5 mm
  • Fente Espacement  
    82.6 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKST209+H2309
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250467259
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKST200+H2000
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250467259

Aperçu

Description du fabricant
UKST209+H2309 40MM PRISE EN CHARGE