Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/16 po
- Hauteur totale4.4844 po
- Longueur totale5.6719 po
- Fente Espacement3.2656 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUKT208+HA2308
- Numéro CUP du fabricant0808250467327
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKT200+HA2000
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250467327