Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Poids0.65 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Type de fin 1Coupleur femelle EZ Boss-Lock
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Forme d’ajustementDroit
- MatérielAluminium
- Pression maximale250 psi
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Quantité du colis1
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Aperçu
- Résistant à la déconnexion accidentelle lorsqu’il est traîné. Le levier de déblocage s’ouvre dans la direction opposée au bras de came, de sorte que les mouvements qui tendent à ouvrir le levier de déblocage tendent également à fermer le bras de came. L’action rotative aide à garder le dispositif de verrouillage exempt de débris. Conçu pour protéger les pièces critiques des chocs et pour résister à une utilisation intensive