Motion
CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514472542 - Taille du raccord : CJ19, mâchoire courbée, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI04596689
N° MFRCJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix65.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514472542 - Taille du raccord : CJ19, mâchoire courbée, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI04596689
N° MFRCJ24A PM 19MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ19
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    685144725424

Aperçu

Description du fabricant
CJ24A-HUB-PM-19MMH7-6X2.8MMKW