Motion
BA1014ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04596911
N° MFRBA1014ZOH
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04596911
N° MFRBA1014ZOH
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
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1014ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 0.8750 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1014ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    17500 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1014ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon