Motion
KELC0216

Stuart Rush
KELC0216

Palan à chaîne pneumatique Yale Hoists® - Série KELC, capacité de 1 tonne, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04597001
N° MFRKELC0216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
KELC0216

Palan à chaîne pneumatique Yale Hoists® - Série KELC, capacité de 1 tonne, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04597001
N° MFRKELC0216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    125 lb
  • Poids
    140.00 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    043927423538
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Série
    KELC
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
KELC0216 PALAN À CHAÎNE CHOISI 2TON 16FPM 2
  • Vitesse de levage de 5 à 64 pi/min
  • Alimentation secteur 115/230 1-60 HZ ; 230/460-3-60 reconnectable ou 208 et tension 575-3-60 simple
  • Tension de commande à bouton-poussoir de 115 volts de série sur tous les modèles.
  • Commande de 24 volts en option.
  • Vitesse unique standard. Commande à deux vitesses ou à fréquence variable offerte en option pour un repérage précis de la charge.
  • Frein moteur à ressort c.a. robuste avec procédure de réglage facile en 1 étape.
  • Engrenage totalement enfermé dans la lubrification de la baignoire d’huile pour une longue durée de vie.
  • Moteur robuste à couple élevé H4 avec isolation de classe « F » et interrupteurs à commande thermique intégrés dans l’enroulement du moteur pour une protection contre la surchauffe.
  • Poste de commande à bouton-poussoir fermé étanche NEMA-4x spécialement profilé pour le confort de l’opérateur, permettant un contrôle facile et sûr de la prise d’une seule main.
  • Interrupteur de fin de course supérieur et inférieur du palan à palettes.
  • La finition à revêtement en poudre offre une finition durable et une résistance accrue aux environnements corrosifs.
  • La protection contre les surcharges empêche de soulever des charges excessives.
  • Choix entre la suspension à crochets permettant la portabilité du palan ou la suspension à crampons, ce qui réduit l’espace précieux pour la tête.
  • Tous les palans sont construits conformément aux normes ASME/ANSI B30.16 et CSA, aux normes ISO et aux codes électriques NEC.