LOCTITE CORPORATION SF 770
Apprêt Loctite SF 770 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes. LOCTITE® SF 770 est un apprêt utilisé pour fabriquer de la polyoléfine et d’autres surfaces à faible énergie adaptées à la liaison avec des adhésifs de cyanoacrylate LOCTITE® . Sur ces surfaces traitées, la performance de durcissement des adhésifs de cyanoacrylate est généralement similaire à celle décrite dans la fiche technique pour l’adhésif pertinent. Il n’est recommandé que pour les substrats difficiles à lier qui comprennent le polyéthylène, le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE) et les matériaux en caoutchouc thermoplastique. LOCTITE® SF 770 n’est pas recommandé dans les assemblages où une résistance élevée à l’écaillage est requise.