Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé2.500 po
- Diamètre intérieur1.500 po
- Longueur50 pi
- Poids0.22 lb/pi
Détails
- ApplicationLavage de voiture, aspirateurs industriels, soufflerie et retrait d’isolant, équipement de toilette pour animaux de compagnie et animaux de compagnie
- CouleurGris
- ConstructionFlexible en copolymère de polyéthylène gris renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
- Matériau du tuyauPolyéthylène
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6415008050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieGenesis® Flx Plus
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service18.00 psi
Aperçu
- Léger et flexible, même à basse température
- Caractéristiques de pliage serré
- Résistance élevée à l’abrasion
- Aspirateur humide ou sec pour lave-auto, applications commerciales et industrielles
- Résistant à l’écrasement
- Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied