Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale3000 mm
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale3000 mm
- Largeur totale28 mm
- Taille de la vis de railM8
- Poids28.44 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railStandard
- Type de railRail à bille
- Série500