Motion
6MJ-6FJX90

GATES RUBBER CO
6MJ-6FJX90

Raccord adaptateur - 3/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04599268
N° MFR6MJ-6FJX90
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MJ-6FJX90

Raccord adaptateur - 3/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04599268
N° MFR6MJ-6FJX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053164992
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053164992

Aperçu

Description du fabricant
G60422-0606 6MJ-6FJX90 ADAPTATEUR 725923295