Motion
WNMG331-LC 1515

SANDVIK
WNMG331-LC 1515

Grade C6 , insert rotatif de coupe neutre en carbure de style WNMG, en forme de trigon, cercle inscrit maximum de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04599759
N° MFRWNMG331-LC 1515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
WNMG331-LC 1515

Grade C6 , insert rotatif de coupe neutre en carbure de style WNMG, en forme de trigon, cercle inscrit maximum de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04599759
N° MFRWNMG331-LC 1515
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    3.81 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Longueur
    6.5155 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.7625 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    LC
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Code de style d’insertion complète
    WNMG 331-LC 1515
  • Insérer le style
    WNMG
  • Qualité du fabricant
    1515
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
WNMG331-LC 1515 INSÉRER