Motion
EN120X15

LIFT-ALL
EN120X15

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 15 PI INFINI BRONZÉ
N° D’ARTICLE MI04600367
N° MFREN120X15
Prix132.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN120X15

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 15 PI INFINI BRONZÉ
N° D’ARTICLE MI04600367
N° MFREN120X15
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
Prix132.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 pi
  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    21200 lb
  • Largeur de la toile
    2-1/8 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    21200 lb
  • Capacité du collier
    8500 lb
  • Couleur
    HAVANE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886623173
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    10600 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    8500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Havane
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    10600 lb
  • CUP_NON
    697886623173
  • Capacité verticale 90
    10600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN120X15 BANDE ADHÉSIVE 15 PI
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.