Motion
2910
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600460
N° MFR2910
Prix186.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600460
N° MFR2910
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
Prix186.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.4 po
  • Couple
    12.21 pi-lb
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382002671
  • Courant maximal admissible
    5.4 A
  • Modèle
    SA55SGP5441722B
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382002671

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1725 tr/min, 2910,115 V, 56Z
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good