Motion
H25P1DS
Moteur Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2940 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600515
N° MFRH25P1DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2940 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600515
N° MFRH25P1DS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    36.9 pi-lb
  • Poids
    355 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    2940 tr/min à 3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    28.7 A, 36 A, 57 à 66 A, 72 A
  • Modèle
    DL33
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382093419
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25 CH,3560 ET 2940 TR/MIN,H25P1DS 208-230/46