Motion
DJ5P2DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600664
N° MFRDJ5P2DM
Prix1,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600664
N° MFRDJ5P2DM
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
Prix1,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JM
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1440 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382092382
  • Courant maximal admissible
    6.2 A, 7.6 A, 12.4 à 13.7 A, 15.3 A
  • Modèle
    FN40
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382092382
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH,1760 ET 1445 TR/MIN,DJ5P2DM 208-230/460