Motion
4740
Moteur ventilateur - 1/12 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement OUVERT, 60 Hz, base 850 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600846
N° MFR4740
Prix230.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur - 1/12 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement OUVERT, 60 Hz, base 850 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600846
N° MFR4740
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
Prix230.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    5.82 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    8.194 pi-lb
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Régime de base
    850 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/12 HP, 8P, 48YZ
  • Mot-clé de description
    1/12 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    48.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382063412
  • Courant maximal admissible
    1.7 A
  • Modèle
    K055EMG7418023B
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur de ventilation
  • Puissance du moteur
    1/12 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382063412

Aperçu

Description du fabricant
1/12 HP, 850 tr/min, 4740,115 V, 48YZ