Motion
1775P
Moteur ventilateur condenseur - 1/20 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 42Y , logement OAO (air libre sur) 50/60 Hz, 1300 tr/min - base 1500 tr/min, surair continu
N° D’ARTICLE MI04600878
N° MFR1775P
Prix272.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/20 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 42Y , logement OAO (air libre sur) 50/60 Hz, 1300 tr/min - base 1500 tr/min, surair continu
N° D’ARTICLE MI04600878
N° MFR1775P
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
Prix272.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    6.92 po
  • Couple
    3.301 pi-lb
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Régime de base
    1300 tr/min à 1500 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/20 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6020
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    0.5 A
  • Modèle
    K048GER4280013B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/20 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement auto-aligné (SAB)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382082772

Aperçu

Description du fabricant
1/20 CH, 1300 / 1500 TR/MIN, 1775P, 230 V, 42Y