Motion
3322
Moteur de ventilateur de condenseur (multivitesse) - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600886
N° MFR3322
Prix212.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur de condenseur (multivitesse) - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600886
N° MFR3322
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
Prix212.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.5 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    26 pi-lb
  • Poids
    11.48 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/3 / 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1/3 hp / 1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382090128
  • Courant maximal admissible
    1.3 à 1.8 A
  • Modèle
    K055ENZ0119015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp / 1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Moyeu / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382090128

Aperçu

Description du fabricant
1/3 / 1/6 HP, 1075 tr/min, 3322,208-230 V, 48Y