Motion
C300P2C
Moteur pour service sévère/corrosif - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601158
N° MFRC300P2C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601158
N° MFRC300P2C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Dimension C de la longueur totale
    55.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    882.5 pi-lb
  • Poids
    2850 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Produits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    326.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098650
  • Courant maximal admissible
    326 A
  • Modèle
    FG37
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098650
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
300 CH, 1785 TR/MIN, C300P2C, 460 V, 449T