Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Dimension C de la longueur totale39.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple551.2 pi-lb
- Poids1200 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
- Régime de base990 tr/min à 1190 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge151.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382097417
- Courant maximal admissible146 A, 179 A
- ModèleFS53
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382097417
- Schéma de câblage