Motion
S3E2ACR
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04601484
N° MFRS3E2ACR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04601484
N° MFRS3E2ACR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.50–7.90 / 3.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1765 TR/MIN, S3E2ACR, 208-230/460 V, 182T