Motion
S5P2AC
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04601485
N° MFRS5P2AC
Prix1,064.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04601485
N° MFRS5P2AC
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
Prix1,064.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.50–12.50 / 6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    6.2 A, 12.5 à 13.5 A
  • Modèle
    DJ59
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382097349
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 1755 TR/MIN, S5P2AC, 208-230/460 V, 184TC