Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182T
- Dimension C de la longueur totale14.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple6.7 pi-lb
- Poids40 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382091460
- Courant maximal admissible2.6 A, 5.1 à 5.2 A
- ModèleDA59
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382091460
- Schéma de câblage