Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre7/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.030 po
Détails
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- Type de produitTuyau industriel
- Matériau du tubeTéflon
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Conforme à la FDA selon 21CFR178.3297
- Tube conducteur en PTFE noir extrudé avec tresse monofil en acier inoxydable.
- Conductive SAE 100R14B
- Vendu au pied.