Motion
SS5Y9-43-04US-03N

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y9-43-04US-03N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI04620029
N° MFRSS5Y9-43-04US-03N
Prix121.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y9-43-04US-03N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI04620029
N° MFRSS5Y9-43-04US-03N
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
Prix121.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    94.2 mm
  • Longueur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    164.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY9000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y9-43-04US-03N SS5Y BARRES DE STOCK
  • Collecteur monté sur socle
  • Empilage avec câblage individuel
  • SUP commun, EXH commun
  • 2 à 20 stations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté