Motion
UCP218-56NP

AMI BEARINGS INC
UCP218-56NP

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04620829
N° MFRUCP218-56NP
Prix1,031.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP218-56NP

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04620829
N° MFRUCP218-56NP
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
Prix1,031.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8125 à 10.6875 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.8750 po
  • Longueur totale
    12.8750 po
  • Largeur totale
    3.9219 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC218-56
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200NP
  • CUP_NON
    0808250417780

Aperçu

Description du fabricant
UCP218-56NP 3-1/2 BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good