Motion
572.EDGINGMGRYL

WEARWELL INC
572.EDGINGMGRYL

Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 in, Length: 39 in, Color: Yellow
N° D’ARTICLE MI04622816
N° MFR572.EDGINGMGRYL
Prix50.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
572.EDGINGMGRYL

Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 in, Length: 39 in, Color: Yellow
N° D’ARTICLE MI04622816
N° MFR572.EDGINGMGRYL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39 po
  • Épaisseur
    0.6250 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Trous de drainage ou surface solide
    Trous de drainage
  • Environnement sec ou humide
    Sec/humide
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion
  • Type de matériau en caoutchouc
    Latex
  • Normes respectées
    ASTM D2240, ASTM F1677, norme fédérale 191, MVSS 302
  • Motif de surface
    Texturé grossièrement

Aperçu

Description du fabricant
572. BORDUREMGRYL 24/SEPT BORDURES MÂLES GR