Motion
LRT152023
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04623783
N° MFRLRT152023
Prix17.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04623783
N° MFRLRT152023
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
Prix17.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT152023 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.05 lb, idéale pour les machines qui dépendent d'une bague intérieure durcie pour des performances de roulement à aiguilles constantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT152023
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT152023 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon