Motion
3601KL
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité A, synthétique, doublé en Kevlar® , blanc
N° D’ARTICLE MI04625395
N° MFR3601KL
Prix21.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, qualité A, synthétique, doublé en Kevlar® , blanc
N° D’ARTICLE MI04625395
N° MFR3601KL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Matériau arrière
    Cuir de peau de chèvre
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Kevlar® Doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade A
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®, Synthétique
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3601K
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
3601KL GRAINS DE CHÈVRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC BROCHETTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté