Motion
186-3M-9
Courroie de distribution synchrone Omega - 3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 186 mm, largeur de 9 mm, 62 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04628669
N° MFR186-3M-9
Prix15.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega - 3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 186 mm, largeur de 9 mm, 62 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04628669
N° MFR186-3M-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Longueur totale
    186 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    186 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    62
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486039566

Aperçu

Description du fabricant
186-3M-9 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement