Motion
32AT10/1050
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1050 mm, largeur de 32 mm, 105 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631025
N° MFR32AT10/1050
Prix121.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1050 mm, largeur de 32 mm, 105 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631025
N° MFR32AT10/1050
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
Prix121.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1050 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1050 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    105
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486140392

Aperçu

Description du fabricant
32AT10/1050 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent