Motion
U3P2DK
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182TCH châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1455 tr/min -1765  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04636125
N° MFRU3P2DK
Prix1,047.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182TCH châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1455 tr/min -1765  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04636125
N° MFRU3P2DK
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
Prix1,047.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TCH
  • Dimension C de la longueur totale
    16.1 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1455 tr/min à 1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382089009
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 4.7 A, 7.8 à 8.4 A, 9.4 A
  • Modèle
    CK70
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382089009
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH,1765 ET 1455 TR/MIN,U3P2DK 208-230/460