Motion
TIV11BU-33-X4

SMC CORP OF AMERICA
TIV11BU-33-X4

Tubulure de frein à air en nylon - renforcée, MTO, diamètre extérieur de 0.375 po, longueur de 100 pi, rayon de courbure min. de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04639079
N° MFRTIV11BU-33-X4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIV11BU-33-X4

Tubulure de frein à air en nylon - renforcée, MTO, diamètre extérieur de 0.375 po, longueur de 100 pi, rayon de courbure min. de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04639079
N° MFRTIV11BU-33-X4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Renforcé, MTO
  • Type de liquide
    Air
  • Spécification du matériel
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 type « A » ou « B », exigences de performance des SAE J1131 et SAE J2494
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon (polymide)
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIV11BU-33-X4 TUBES (BLEU 100FT)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté