Motion
159060900
Portion individuelle, saveur d’orange, 1.26 oz Format d’emballage, donne 16.9 oz, 33 g de sucre, 115 mg de sodium, 90 mg de potassium, 16.9 oz de portion
N° D’ARTICLE MI04639428
N° MFR159060900
Prix0.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portion individuelle, saveur d’orange, 1.26 oz Format d’emballage, donne 16.9 oz, 33 g de sucre, 115 mg de sodium, 90 mg de potassium, 16.9 oz de portion
N° D’ARTICLE MI04639428
N° MFR159060900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8
  • Longueur du boîtier
    9
  • Poids de la caisse
    8.7
  • Largeur du boîtier
    14.88
  • Taille de l’emballage
    1.26 oz
  • Taille de la portion
    16.9 oz

Détails

  • Marque
    QwikServ
  • CALORIES
    140
  • Glucides
    34 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte en poudre orange SQWINCHER® de 16.9 oz
  • Saveur
    Orange
  • Formulaire
    Mélanger la poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité du colis
    8
  • Quantité de colis par caisse
    96
  • POTASSIUM
    90 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    115 mg
  • SUCRE
    33 g
  • CUP_NON
    075880012009
  • Rendement
    16.9 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060965 QWIKSERV POUDRE ORANGE
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Ajouter à 16.9 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté