Motion
LRA650.425SS

REXNORD INC
LRA650.425SS

Rexnord® LRA650.425SS Ensemble longue portée, Taille du raccord : 650.425, Distance entre les deux. Arbres : 133mm, Raccord OAL : 138.5mm
N° D’ARTICLE MI04641735
N° MFRLRA650.425SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LRA650.425SS

Rexnord® LRA650.425SS Ensemble longue portée, Taille du raccord : 650.425, Distance entre les deux. Arbres : 133mm, Raccord OAL : 138.5mm
N° D’ARTICLE MI04641735
N° MFRLRA650.425SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Accouplement global Longueur  
    138.5 mm
  • Code de taille de raccord
    650.425
  • Distance entre Arbres  
    133 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Longue durée
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    650

Aperçu

Description du fabricant
LRA650.425SS CPLG,LRA650.425SS