Motion
7LF-KD
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1-1/2 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04646129
N° MFR7LF-KD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1-1/2 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04646129
N° MFR7LF-KD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/8 po
  • Dégagement horizontal
    1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Un pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
7LF-KD CADENAS #7 À CLÉ DIFFÉRENTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté