Motion
FRI250BAF2A10NT2

MP FILTRI USA
FRI250BAF2A10NT2

Filtre de conduite de retour hydraulique - 10 microns, 270 L/min débit max., 20 bar max., pression de fissuration de dérivation de 2.4 bar, acrylique, matériau d'élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI04647426
N° MFRFRI250BAF2A10NT2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
FRI250BAF2A10NT2

Filtre de conduite de retour hydraulique - 10 microns, 270 L/min débit max., 20 bar max., pression de fissuration de dérivation de 2.4 bar, acrylique, matériau d'élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI04647426
N° MFRFRI250BAF2A10NT2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    345 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 1-1/2 UNC dans

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau de l’élément
    Acrylique, microfibre inorganique
  • Matériau du filtre
    Aluminium
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °C
  • Débit maximum
    9.53 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °C
  • Configuration de montage
    Camisole
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    2.4 bars

Aperçu

Description du fabricant
FRI250BAF2A10NT2 FILTRE DE RETOUR