Motion
196R COTT

PEER CHAIN
196R COTT

Chaîne d’ingénierie - série 196R , pas de 196 / 6.0000 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648094
N° MFR196R COTT
Prix90.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
196R COTT

Chaîne d’ingénierie - série 196R , pas de 196 / 6.0000 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648094
N° MFR196R COTT
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
Prix90.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    196 / 6.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    196R / 6"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    196R
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
196R COTT X 10 pi
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon