Motion
4648120

PEER CHAIN
4648120

Goupille fendue - 678 / 6.000 po et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648120
N° MFR4648120
Prix14.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4648120

Goupille fendue - 678 / 6.000 po et pas, S.O., matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648120
N° MFR4648120
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
Prix14.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    678 / 6.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.866 po
  • Poids
    0.722 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    S.O.
  • Numéro de chaîne et pas
    678
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    4001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
X678 GOUPILLES DE CHAÎNE LÂCHES
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.