Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie124 / 4.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Hauteur de la plaque1.500 po
- Épaisseur de la plaque0.374 po
- Résistance à la traction50500 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasWR124 / 4"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieWR124
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
- Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
- La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.